Entgratungssenker 90°, Typ: 5

Artikel-Nr.: 241757 Katalog-Nr.: 150065
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 90
  • Schneidstoff: HSS
  • Schaft: Zylinderschaft mit h9
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
Schneidstoff HSS
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
für Bohrungs-⌀ 2 mm - 5 mm
Kopf-⌀ 10 mm
Gesamtlänge L 46 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Farbring ohne
Produktart Stufen- und Kegelsenker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 241757
Katalognummer 150065
EAN / GTIN 4045197085368
Herstellernummer 150065 5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
33
Stahl < 500 N/mm²
P
28
Stahl < 750 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
7
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Spezielle Schneidengeometrie für leichten, schälenden Schnitt. Die Späneabführung erfolgt durch die schräge Bohrung in Schaftrichtung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb