Halbschuh schwarz RUNNER 95, S3, EU-Schuhgröße: 44

Artikel-Nr.: 2161786 Katalog-Nr.: 092012
Neuheit
Preis pro 1 Paar
Netto: CHF 134.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Durchtrittsicherheit: Textil
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie RUNNER
Geschlecht Herren; Unisex
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Stahl
Durchtrittsicherheit Textil
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Eigenschaft der Sohle Reboundsohle
EU-Schuhgröße 44
Farbe schwarz
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2161786
Katalognummer 092012
EAN / GTIN 4043692449166
Herstellernummer 89700 44
Hersteller/verantwortliche Person ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Beschreibung

Ausführung:

Sportlich, moderner Sicherheitsschuh der RUNNER Serie mit hoher Flexibilität.
  • Dauerhaft, aktive Feuchtigkeitsregulierung dank aktiv-X Funktionsfutter.
  • Metallfreie Durchtritthemmung mit XP® Zwischensohle.
  • Stahlkappe.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, druckentlastende Einlegesohle und reaktionsfreudige Sohlentechnologie.
  • clima-stream® Konzept für maximale Atmungsaktivität im Schuh.
  • SPORTY Sohlensystem mit Lamellen für natürliches Abrollverhalten sowie sehr guter Dämpfung im Fersenbereich.
  • ESD-Ausstattung.
  • Hydrophobiertes Mikrofaser-Obermaterial.
  • Halbschuh mit Schnürsenkeln.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb