ER-Spannzangensatz, Spannzangen-Größe: ER11

Artikel-Nr.: 2159585 Katalog-Nr.: 309161
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 162.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannzangen-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

enthaltene Größen 1 mm - 7 mm
Norm ISO 15488-B
Rundlaufgenauigkeit ≤ 10 µm
Produktart Spannzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2159585
Katalognummer 309161
EAN / GTIN 4069515026185
Herstellernummer 309161 ER11
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen. Poliert.

Lieferumfang:

Im Etui mit Hartschaumstoffeinlage, 1 mm steigend.