ER-Spannzangensatz, Spannzangen-Größe: ER40

Artikel-Nr.: 2159582 Katalog-Nr.: 309161
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 624.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannzangen-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

enthaltene Größen 4 mm - 26 mm
Norm ISO 15488-B
Rundlaufgenauigkeit ≤ 10 µm
Produktart Spannzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2159582
Katalognummer 309161
EAN / GTIN 4069515026239
Herstellernummer 309161 ER40
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen. Poliert.

Lieferumfang:

Im Etui mit Hartschaumstoffeinlage, 1 mm steigend.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb