BOSCH Akku-Bohrhammer GBH 18V-22 in Karton

Artikel-Nr.: 2152112 Katalog-Nr.: Z075515
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 222.68
inkl. vRG CHF 0.68
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ausführung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Karton
Herstellerbezeichnung GBH 18V-22
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuspannung 18 V
Drehzahlbereich 0 min-1 - 1.050 min-1
Werkzeugaufnahme Form SDS Plus
Gewicht ohne Akku 2,3 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2152112
Katalognummer Z075515
EAN / GTIN 4059952613338
Herstellernummer 0611924000

Beschreibung

Beschreibung:

Mehr Komfort und weniger Belastung beim Bohren, auch bei Überkopfarbeiten

Hammerbohren mit geringem Werkzeuggewicht und speziell entwickeltem, anklippbarem Sauger

Unterbrechungsfreies Arbeiten dank verbesserter Laufzeit

Lieferumfang:

  • Tiefenanschlag
  • Reinigungstuch
  • Karton

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb