BOSCH Akku-Bohrhammer GBH 18V-22

Artikel-Nr.: 2027696 Katalog-Nr.: Z075515
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 249.18
inkl. vRG CHF 0.68
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ausführung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung L-BOXX
Herstellerbezeichnung GBH 18V-22
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuspannung 18 V
Drehzahlbereich 0 min-1 - 1.050 min-1
Schlagenergie 1,9 J
Werkzeugaufnahme Form SDS Plus
Gewicht ohne Akku 2,3 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2027696
Katalognummer Z075515
EAN / GTIN 4053423242287
Herstellernummer 0611924001

Beschreibung

Beschreibung:

Mehr Komfort und weniger Belastung beim Bohren, auch bei Überkopfarbeiten

Hammerbohren mit geringem Werkzeuggewicht und speziell entwickeltem, anklippbarem Sauger

Unterbrechungsfreies Arbeiten dank verbesserter Laufzeit