{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Ø Schraube | M8 | |
| Norm DIN | ~137B (Norm zurückgezogen) | |
| Werkstoff | Federstahl | |
| Oberfläche | verzinkt blau | |
| h | 1,5 mm | |
| s | 0,8 mm | |
| d2 | 15 mm | |
| d1 | 8.4 mm |
| Artikelnummer | 2126790 | |
| Katalognummer | 529 | |
| EAN / GTIN | 7612428122016 |