Federscheiben gewellt DIN 137 Form B-Federstahl znb 4,3

Artikel-Nr.: 2126747 Katalog-Nr.: 529
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 2.60
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ø Schraube M4
Norm DIN ~137B (Norm zurückgezogen)
Werkstoff Federstahl
Oberfläche verzinkt blau
h 0,8 mm
s 0,5 mm
d2 9 mm
d1 4.3 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2126747
Katalognummer 529
EAN / GTIN 7612428121583
Herstellernummer 001370129040000

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb