Sechskantmuttern ~0.8d Feingewinde DIN 934-10 vgs M14x1.5x11mm

Artikel-Nr.: 2126106 Katalog-Nr.: 2952
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 20.90
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 934 (Norm zurückgezogen)
d1 M14 x 1.5
Festigkeitsklasse 10
Antrieb Sechskant
Norm ISO ~8673
m 11 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche vergütungsschwarz
e 24,49 mm
s 22 mm
Gewindeart metrisches Feingewinde

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2126106
Katalognummer 2952
EAN / GTIN 7612428116725
Herstellernummer 009341050140150