{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm DIN | 934 (Norm zurückgezogen) | |
| d1 | M24 x 2 | |
| Festigkeitsklasse | 10 | |
| Antrieb | Sechskant | |
| Norm ISO | ~8673 | |
| m | 19 mm | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Oberfläche | vergütungsschwarz | |
| e | 39,55 mm | |
| s | 36 mm | |
| Gewindeart | metrisches Feingewinde |
| Artikelnummer | 363409 | |
| Katalognummer | 2952 | |
| EAN / GTIN | 7612428242141 |