Sechskantmuttern ~0,8d DIN 934-10 vgs M33

Artikel-Nr.: 2112156 Katalog-Nr.: 196
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 315.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 934 (Norm zurückgezogen)
d1 M33
Festigkeitsklasse 10
Antrieb Sechskant
Norm ISO ~4032
m 26 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche vergütungsschwarz
e 55,37 mm
s 50 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2112156
Katalognummer 196
EAN / GTIN 7610508008755

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb