{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm DIN | 934 (Norm zurückgezogen) | |
| d1 | M27 | |
| Festigkeitsklasse | 10 | |
| Antrieb | Sechskant | |
| Norm ISO | ~4032 | |
| m | 22 mm | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Oberfläche | vergütungsschwarz | |
| e | 45,2 mm | |
| s | 41 mm |
| Artikelnummer | 144915 | |
| Katalognummer | 196 | |
| EAN / GTIN | 7611914063833 | |
| Herstellernummer | 93427100 |