MILWAUKEE Säbelsägeblatt Hackzall 100x6 mm 5er Pack

Artikel-Nr.: 2110436 Katalog-Nr.: Z588715
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 19.65
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ausführung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Zahnteilung 6 TPI
Material Bi-Metall
Gesamtlänge 100 mm
Verkaufseinheit 5 Stk

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2110436
Katalognummer Z588715
EAN / GTIN 0045242160273
Herstellernummer 49005460

Beschreibung

Beschreibung:

Speziell entwickelte Sägeblätter für den Einsatz mit der 12 V HACKZALL™ Akku-Kompakt-Säbelsäge
Bi-Metall-Verzahnung für lange Standzeiten und hohe Stabilität
Optimierte Zahngeometrie für schnelle Schnitte
Extradünnes Blatt für schnellere Schnittgeschwindigkeit und 35 % längeres Arbeiten pro Akkuladung verglichen mit Standard-Bi-Metall-Sägeblättern