MILWAUKEE Säbelsägeblatt Hackzall 150x14 mm 5er Pack

Artikel-Nr.: 2110435 Katalog-Nr.: Z588715
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 21.25
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ausführung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Zahnteilung 14 TPI
Material Bi-Metall
Gesamtlänge 150 mm
Verkaufseinheit 5 Stk

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2110435
Katalognummer Z588715
EAN / GTIN 0045242160334
Herstellernummer 49005614

Beschreibung

Beschreibung:

Speziell entwickelte Sägeblätter für den Einsatz mit der 12 V HACKZALL™ Akku-Kompakt-Säbelsäge
Bi-Metall-Verzahnung für lange Standzeiten und hohe Stabilität
Optimierte Zahngeometrie für schnelle Schnitte
Extradünnes Blatt für schnellere Schnittgeschwindigkeit und 35 % längeres Arbeiten pro Akkuladung verglichen mit Standard-Bi-Metall-Sägeblättern

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb