MILWAUKEE Säbelsägeblatt TORCH HM-best. 300x8 mm

Artikel-Nr.: 2110408 Katalog-Nr.: Z588707
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 49.10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ausführung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Dicke 1,27 mm
Zahnteilung 8
Material Hartmetall
Gesamtlänge 300 mm
Typ TORCH Carbide
Verkaufseinheit 1

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2110408
Katalognummer Z588707
EAN / GTIN 0045242520794
Herstellernummer 48005203

Beschreibung

Beschreibung:

HM-bestückte Zähne für eine längere Standzeit in dickerem Metall. Bis zu 50 x längere Standzeit verglichen mit Standard-Bi-Metall-Sägeblättern
1,27 mm dickes Blatt für präzise gerade Schnitte
25 mm hohes Blatt für höhere Stabilität und geringere Vibrationen
Ideal zum Schneiden von Gussrohren oder für alle dickwandigen Metallabbrucharbeiten

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb