{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Dicke | 1,27 mm | |
| Zahnteilung | 10 | |
| Material | Hartmetall | |
| Gesamtlänge | 150 mm | |
| Typ | TORCH Carbide | |
| Verkaufseinheit | 1 |
| Artikelnummer | 2110392 | |
| Katalognummer | Z588707 | |
| EAN / GTIN | 0045242605385 | |
| Herstellernummer | 48005251 |