MILWAUKEE Säbelsägeblatt Metall 230x1.8 mm 50er (14 TPI)

Artikel-Nr.: 2110403 Katalog-Nr.: Z588709
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 276.50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ausführung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Dicke 0,9 mm
Zahnteilung 14 TPI
Material Bi-Metall
Gesamtlänge 230 mm
Verkaufseinheit 50 Stk

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2110403
Katalognummer Z588709
EAN / GTIN 0045242084869
Herstellernummer 48016187

Beschreibung

Beschreibung:

Optimierte Zahngeometrie für schnelle Schnitte und längere Standzeit
Bi-Metall Qualität mit 8% Kobalt sorgen für beste Schnittleistung und Lebensdauer
TOUGH NECK™ - Prägung an der Aufnahme stärkt das Blatt am schwächsten Punkt
0,90 mm dünnes Blatt optimal für schnelle und flexible Schnitte

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb