MILWAUKEE Säbelsägeblatt Metall 230x1.4 mm 5er (18 TPI)

Artikel-Nr.: 2110345 Katalog-Nr.: Z588709
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ausführung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Dicke 0,9 mm
Zahnteilung 18 TPI
Material Bi-Metall
Gesamtlänge 230 mm
Verkaufseinheit 5 Stk

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2110345
Katalognummer Z588709
EAN / GTIN 0045242082896
Herstellernummer 48005188

Beschreibung

Beschreibung:

Optimierte Zahngeometrie für schnelle Schnitte und längere Standzeit
Bi-Metall Qualität mit 8% Kobalt sorgen für beste Schnittleistung und Lebensdauer
TOUGH NECK™ - Prägung an der Aufnahme stärkt das Blatt am schwächsten Punkt
0,90 mm dünnes Blatt optimal für schnelle und flexible Schnitte

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb