{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Dicke | 0,9 mm | |
| Zahnteilung | 14 TPI | |
| Material | Bi-Metall | |
| Gesamtlänge | 150 mm | |
| Verkaufseinheit | 50 Stk |
| Artikelnummer | 2110385 | |
| Katalognummer | Z588709 | |
| EAN / GTIN | 0045242084722 | |
| Herstellernummer | 48016182 |