BOSCH Akku-Drehschlagschrauber GDR 18V-220 C

Artikel-Nr.: 2107224 Katalog-Nr.: Z070254
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 210.18
inkl. vRG CHF 0.68
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ausführung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Karton
Herstellerbezeichnung GDR 18V-220 C
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuspannung 18 V
Drehmomentstufen 3
maximales Drehmoment 220 Nm
maximaler Schrauben-⌀ (8,8 − 12,9) M6-M16
Schlagzahl 1. Stufe 0 min-1 - 1.500 min-1
Schlagzahl 2. Stufe 0 min-1 - 3.400 min-1
Schlagzahl 3. Stufe 0 min-1 - 4.000 min-1
Werkzeugaufnahme 1/4" Innensechskant
maximale Drehzahl 1. Gang 0 min-1 - 800 min-1
maximale Drehzahl 2. Gang 0 min-1 - 2.300 min-1
Gewicht 1 kg
maximale Drehzahl 3. Gang 0 min-1 - 3.400 min-1

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2107224
Katalognummer Z070254
EAN / GTIN 4059952643182
Herstellernummer 06019L6000

Beschreibung

Beschreibung:

Der kompakteste Bosch Professional 18V-Drehschlagschrauber

Anwendungshinweise:

Schnellerer Arbeitsfortschritt dank leistungsstarkem Motor. Optimaler Komfort dank einhändigem Einsetzen des Bits und zwei LED-LeuchtenMehr Kontrolle und Vielseitigkeit durch drei Drehzahl-/Drehmomentstufen und einstellbaren Schraubmodi