{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | L-BOXX 136 | |
| Herstellerbezeichnung | GDR 18V-220 C | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 0 | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Drehmomentstufen | 3 | |
| maximales Drehmoment | 220 Nm | |
| maximaler Schrauben-⌀ (8,8 − 12,9) | M6-M16 | |
| Schlagzahl 1. Stufe | 0 min-1 - 1.500 min-1 | |
| Schlagzahl 2. Stufe | 0 min-1 - 3.400 min-1 | |
| Schlagzahl 3. Stufe | 0 min-1 - 4.000 min-1 | |
| Werkzeugaufnahme | 1/4" Innensechskant | |
| maximale Drehzahl 1. Gang | 0 min-1 - 800 min-1 | |
| maximale Drehzahl 2. Gang | 0 min-1 - 2.300 min-1 | |
| Gewicht | 1 kg | |
| maximale Drehzahl 3. Gang | 0 min-1 - 3.400 min-1 |
| Artikelnummer | 2090495 | |
| Katalognummer | Z070254 | |
| EAN / GTIN | 4053423250312 | |
| Herstellernummer | 06019L6001 |