• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

MANDREX Diamant-Lochsäge DryXcut 76 mm

Artikel-Nr.: 2100231 Katalog-Nr.: Z589758

Variante und Stückzahl wählen

Durchmesser Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft Ø Anschlussgewinde M14
Anschlusssystem Sechskant
Ø 76 mm
Metallart Diamant
Schnitttiefe 35 mm
Werkstoffanwendung Fliesen; Naturstein; Marmor; Granit; Feinsteinzeug
Länge 35 mm
Gewicht 455 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2100231
Katalognummer Z589758
EAN / GTIN 8718564007022
Herstellernummer MHD2Q076B

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Fliesenbohrer mit Diamantbeschichtung wurden speziell für Profis entwickelt, die in extrem harte Materialien bohren müssen.

Mit der äusserst langen Lebensdauer sind diese Bohrer/Lochsägen für die schwierigsten Aufgaben geeignet. Wenn sie in Kombination mit dem einzigartigen DryXcut-Zentrierbohrer verwendet werden, besteht eine geringere Abrutschgefahr.

Geeignet für den Einsatz auf Winkelschleifern, auch einsetzbar auf Hand-Bohrmaschinen (Ohne Hammerfunktion).

Vorteil:

- Bis zu 10x längere Lebensdauer
- Trockenes Bohren, kein Wasser nötig
- Saubere Kanten und schnelles, genaues Bohren
- Premium Qualität diamantbeschichtet
- ideal für Fliesen, Granit und harte Natursteine (z.B. Marmor)
- Schnitttiefe 35 mm
- Kleine Durchmesser (Ø 5-18 mm) mit integriertem Kühlwachs
- Seitenlöcher für die Freigabe von Bohrschlamm
- Anschlussgewinde M 14