MANDREX Diamant-Lochsäge DryXcut 35 mm

Artikel-Nr.: 2038199 Katalog-Nr.: Z589758
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 53.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Durchmesser Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft Ø Anschlussgewinde M14
Anschlusssystem Sechskant
Ø 35 mm
Metallart Diamant
Schnitttiefe 35 mm
Werkstoffanwendung Fliesen; Naturstein; Marmor; Granit; Feinsteinzeug
Länge 35 mm
Gewicht 0,21 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2038199
Katalognummer Z589758
EAN / GTIN 8718564006865
Herstellernummer MHD2Q035B

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Fliesenbohrer mit Diamantbeschichtung wurden speziell für Profis entwickelt, die in extrem harte Materialien bohren müssen.

Mit der äusserst langen Lebensdauer sind diese Bohrer/Lochsägen für die schwierigsten Aufgaben geeignet. Wenn sie in Kombination mit dem einzigartigen DryXcut-Zentrierbohrer verwendet werden, besteht eine geringere Abrutschgefahr.

Geeignet für den Einsatz auf Winkelschleifern, auch einsetzbar auf Hand-Bohrmaschinen (Ohne Hammerfunktion).

Vorteil:

- Bis zu 10x längere Lebensdauer
- Trockenes Bohren, kein Wasser nötig
- Saubere Kanten und schnelles, genaues Bohren
- Premium Qualität diamantbeschichtet
- ideal für Fliesen, Granit und harte Natursteine (z.B. Marmor)
- Schnitttiefe 35 mm
- Kleine Durchmesser (Ø 5-18 mm) mit integriertem Kühlwachs
- Seitenlöcher für die Freigabe von Bohrschlamm
- Anschlussgewinde M 14

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb