Zylinderschrauben Innensechskant mit Schaft ISO 4762-D6-100 Duplex M6x40 mm

Artikel-Nr.: 2094669 Katalog-Nr.: 3835
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 130.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 40 mm
d1 M6
Norm ISO 4762
Schaft mit Schaft
b 24 mm
Werkstoff rostfreier Stahl (INOX)
Oberfläche blank
Kopfform Zylinderkopf
s 5 mm
t min 3 mm
Norm DIN 912 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 100
Antrieb Innensechskant
d2 10 mm
k 6 mm
Sorte D6 Duplex (Rostfrei austenitisch-ferritisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2094669
Katalognummer 3835
EAN / GTIN 7610106966358
Herstellernummer 047623060060040

Beschreibung

Beschreibung:

D6 Duplex (Materialnr. 1.4462) vereint die Eigenschaften von Chromstahlsorten und Chromnickelstählen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb