Zylinderschrauben Innensechskant mit Schaft ISO 4762-D6-100 Duplex M16x120 mm

Artikel-Nr.: 2094664 Katalog-Nr.: 3835
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 2’670.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 120 mm
d1 M16
Norm ISO 4762
Schaft mit Schaft
b 44 mm
Werkstoff rostfreier Stahl (INOX)
Oberfläche blank
Kopfform Zylinderkopf
s 14 mm
t min 8 mm
Norm DIN 912 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 100
Antrieb Innensechskant
d2 24 mm
k 16 mm
Sorte D6 Duplex (Rostfrei austenitisch-ferritisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2094664
Katalognummer 3835
EAN / GTIN 7610106966303
Herstellernummer 047623060160120

Beschreibung

Beschreibung:

D6 Duplex (Materialnr. 1.4462) vereint die Eigenschaften von Chromstahlsorten und Chromnickelstählen.