• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

MILWAUKEE Akku Schlagschrauber M18FHIWF1R-122C

Artikel-Nr.: 2087078 Katalog-Nr.: Z070117
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 2’196.31
inkl. vRG CHF 6.31
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ausführung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
Herstellerbezeichnung M18FHIWF1R-122C
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart High Output
Akkukapazität 12 Ah
Akkuspannung 18 V
maximales Drehmoment 2.000 Nm
maximales Drehmoment 1. Stufe 730 Nm
maximales Drehmoment 2. Stufe 1.500 Nm
maximales Drehmoment 3. Stufe 2.000 Nm
maximaler Schrauben-⌀ (8,8 − 12,9) M42
Schlagzahl 0 min-1 - 2.500 min-1
Werkzeugaufnahme 1" vierkant
Gewicht ohne Akku 6,1 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2087078
Katalognummer Z070117
EAN / GTIN 4058546480127
Herstellernummer 4933493141

Beschreibung

Beschreibung:

Der M18 FUEL™ 1 Zoll-Akku-Schlagschrauber mit einem maximalen Drehmoment von 2000 Nm hat die Kraft, Benzinlösungen zu ersetzen
Mit einem Gewicht von nur 6,1 kg für ein ermüdungsfreies Arbeiten auch über lange Zeiträume
Drei verschiedene Geschwindigkeitsstufen sorgen dafür, dass immer mit der optimalen Geschwindigkeit gearbeitet werden kann
Die in Modus 4 integrierte Abschaltautomatik verhindert ein Überdrehen der Schrauben
Komfortable, gummiummantelte Griffe bieten ultimative Kontrolle über das Werkzeug während der Arbeit
Der Tragegriff ermöglicht einen bequemen Transport zur und von der Baustelle
Zwei LED-Leuchten an der Unterseite des Werkzeugs sorgen für optimale Sichtbarkeit der Schrauben auch in dunkler Umgebung
Das HIGH OUTPUT™-Werkzeugsystem hebt die M18 FUEL™-Technologien auf ein neues Niveau und bietet erweiterte Leistung und längere Laufzeiten. Diese Werkzeuge wurden entwickelt, um die Kompatibilität mit HIGH OUTPUT™-Akkus zu maximieren
Systemkompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb