{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | Transportkoffer | |
| Herstellerbezeichnung | M18 FHIWF1R-0C | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 0 | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| maximales Drehmoment | 2.000 Nm | |
| maximales Drehmoment 1. Stufe | 730 Nm | |
| maximales Drehmoment 2. Stufe | 1.500 Nm | |
| maximales Drehmoment 3. Stufe | 2.000 Nm | |
| maximaler Schrauben-⌀ (8,8 − 12,9) | M42 | |
| Schlagzahl | 0 min-1 - 2.500 min-1 | |
| Werkzeugaufnahme | 1" vierkant | |
| Gewicht ohne Akku | 6,1 kg |
| Artikelnummer | 2087077 | |
| Katalognummer | Z070117 | |
| EAN / GTIN | 4058546480110 | |
| Herstellernummer | 4933493140 |