• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DGTL 2525-3 Kompakt-Klemmhalter zum Ab- & Einstechen.

Artikel-Nr.: 2080345 Katalog-Nr.: L23920 143
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 181.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2080345
Katalognummer L23920 143
EAN / GTIN 7291075044089
Herstellernummer 2301263

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 3.18 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3 mm, Gesamtlänge (OAL) 150 mm

Merkmal:

  • Schneidbreite max. (CWX) 3.18 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 3 mm
  • Kopflänge (LH) 29 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Alle ansehen