• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DGTR 25B-2D35 Verstärkte Kompaktklemmhalter zum Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: 2079728 Katalog-Nr.: L23920 290
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 186.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2079728
Katalognummer L23920 290
EAN / GTIN 7291075089073
Herstellernummer 2301394

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 17.5 mm, Schneidbreite max. (CWX) 2.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 1.9 mm, Gesamtlänge (OAL) 140 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 1.6 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 17.5 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite max. (CWX) 2.5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 1.9 mm
  • Kopflänge (LH) 32.1 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 140 mm
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb