{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:

| L | 100 mm | |
| d1 | M10 | |
| Norm ISO | 4762 | |
| Schaft | mit Schaft | |
| b | 32 mm | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Oberfläche | gal Zn dickschichtpassiviert | |
| Kopfform | Zylinderkopf | |
| s | 8 mm | |
| Gewindeart | metrisches Regelgewinde | |
| t min | 5 mm | |
| Norm DIN | 912 (Norm zurückgezogen) | |
| Festigkeitsklasse | 8.8 | |
| Antrieb | Innensechskant | |
| d2 | 16 mm | |
| k | 10 mm |
| Artikelnummer | 2044698 | |
| Katalognummer | 2187 | |
| EAN / GTIN | 7610106894286 | |
| Herstellernummer | 047624280100100 |