Zylinderschrauben Innensechskant ohne Schaft ISO 4762-8.8 DiSP M5x6mm

Artikel-Nr.: 2036277 Katalog-Nr.: 2187
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 8.80
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 6 mm
d1 M5
Norm ISO 4762
Schaft ohne Schaft
Werkstoff Stahl
Oberfläche gal Zn dickschichtpassiviert
t 2,5 mm
Kopfform Zylinderkopf
s 4 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
Norm DIN 912 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 8.8
Antrieb Innensechskant
d2 8,5 mm
k 5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2036277
Katalognummer 2187
EAN / GTIN 7610106814994
Herstellernummer 047624280050006

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb