Zylinderschrauben Innensechskant ohne Schaft ISO 4762-rostfrei A4 M3x25 mm

Artikel-Nr.: 2039049 Katalog-Nr.: 122
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 41.90
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stück
  • Bestellschritt: 1000 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 25 mm
d1 M3
Norm ISO ~4762
Schaft ohne Schaft
b 18 mm
Werkstoff Rostfreier Stahl
Kopfform Zylinderkopf
s 2,5 mm
t min 1,3 mm
Norm DIN ~912 (Norm zurückgezogen)
Antrieb Innensechskant
d2 5,5 mm
k 3 mm
Sorte A4 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2039049
Katalognummer 122
EAN / GTIN 7610106842911

Beschreibung

Hinweis:

Weitere Dimensionen mit Vollgewinde und Ausführungen mit Schaft gemäss ISO 4762 siehe Zylinderschrauben Innensechskant ISO 4762-rostfrei A4

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb