Zylinderschrauben Innensechskant ohne Schaft ISO 4762-rostfrei A4 M4x40 mm

Artikel-Nr.: 2039003 Katalog-Nr.: 122
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 40.50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 40 mm
d1 M4
Norm ISO ~4762
Schaft ohne Schaft
b 20 mm
Werkstoff Rostfreier Stahl
Kopfform Zylinderkopf
s 3 mm
t min 2 mm
Norm DIN ~912 (Norm zurückgezogen)
Antrieb Innensechskant
d2 7 mm
k 4 mm
Sorte A4 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2039003
Katalognummer 122
EAN / GTIN 7610106842454

Beschreibung

Hinweis:

Weitere Dimensionen mit Vollgewinde und Ausführungen mit Schaft gemäss ISO 4762 siehe Zylinderschrauben Innensechskant ISO 4762-rostfrei A4