{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 20 mm | |
| d1 | M4 | |
| A | 3,95 mm | |
| Festigkeitsklasse | 8.8 | |
| Antrieb | Innensechsrund | |
| Norm ISO | 14579 | |
| Schaft | ohne Schaft | |
| Antriebsnummer | T 20 | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Oberfläche | verzinkt blau | |
| Kopfform | Zylinderkopf | |
| dk | 7 mm | |
| k | 4 mm |
| Artikelnummer | 2036393 | |
| Katalognummer | 2900 | |
| EAN / GTIN | 7610106816356 |