Zylinderschrauben Innensechsrund ISO 14579-08.8 znb M5x16 mm

Artikel-Nr.: 2036388 Katalog-Nr.: 2900
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 10.40
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1’200 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 16 mm
d1 M5
Norm ISO 14579
Schaft ohne Schaft
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
Kopfform Zylinderkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
A 4,5 mm
Festigkeitsklasse 8.8
Antrieb Innensechsrund
Antriebsnummer T 25
dk 8,5 mm
k 5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2036388
Katalognummer 2900
EAN / GTIN 7610106816257
Herstellernummer 95839