MUELLEX Abfalltrennsystem D-LINE D50 M1

Artikel-Nr.: 2025763 Katalog-Nr.: 61991
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 106.00
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 30 Liter
Korpusbreite 500 mm - 600 mm
Höhe 390 mm
Tiefe 390 m
Mindesteinbaubreite 462 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2025763
Katalognummer 61991
EAN / GTIN 7610316823793
Herstellernummer 80.71.102

Beschreibung

Beschreibung:

• Prallvolle Abfallsäcke dank grossem Hauptbehälter.

• Kompatibel mit dem Trennsteg (Zubehör) für die saubere Nutzung von zwei Abfallsäcken.

• Leicht herausnehmbar dank dem neu entwickelten Bolzen zur Befestigung des Behälters.

• Mehr Stauraum dank dem Ablagedeckel zur Aufbewahrung von Sackrollen, Putzutensilien und mehr.

• Zusätzlicher Stauraum dank dem Ablagedeckel zur Aufbewahrung von Sackrollen, Putzutensilien und mehr.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb