MUELLEX Abfalltrennsystem D-LINE D50 L1

Artikel-Nr.: 2025759 Katalog-Nr.: 61991
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 106.00
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
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
Inhalt 35 Liter
Korpusbreite 500 mm - 600 mm
Höhe 440 mm
Tiefe 390 m
Mindesteinbaubreite 462 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2025759
Katalognummer 61991
EAN / GTIN 7610316823786
Herstellernummer 80.71.101

Beschreibung

Beschreibung:

• Prallvolle Abfallsäcke dank grossem Hauptbehälter.

• Kompatibel mit dem Trennsteg (Zubehör) für die saubere Nutzung von zwei Abfallsäcken.

• Leicht herausnehmbar dank dem neu entwickelten Bolzen zur Befestigung des Behälters.

• Mehr Stauraum dank dem Ablagedeckel zur Aufbewahrung von Sackrollen, Putzutensilien und mehr.

• Zusätzlicher Stauraum dank dem Ablagedeckel zur Aufbewahrung von Sackrollen, Putzutensilien und mehr.