GARANT Master Eco Klemmdrehhalter kurz DDJNR 93°, für Wendeschneidplatten DN.., rechts

Artikel-Nr.: 2018592 Katalog-Nr.: 250630
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 169.50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Eco
Schaftgröße 20 mm
Plattengröße 15 mm
Einsatzart rechts
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter DDJNR/L 2020H15
passende Wendeschneidplatte DN.. 1506..
Funktionsbreite L4 25 mm
Kopflänge L1 40 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Unterlegplatte 259031 50
Schraube für Unterlegplatte 259027 8
Pratze, Schraube, Feder 259036 24
Einstellwinkel κ 93 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2018592
Katalognummer 250630
EAN / GTIN 4067263122180
Herstellernummer 250630 20/15
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahmen Nr. 319006319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Eco" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb