Halbschuh schwarz Sicherheitsschuh comfort black ESD, S1P W2, EU-Schuhgröße: 44

Artikel-Nr.: 2015903 Katalog-Nr.: 092166
Preis pro 1 Paar
Netto: CHF 100.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)
  • Schutzklasse: S1P
  • Material Zehenschutzkappe: Aluminium
  • Durchtrittsicherheit: Textil
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie comfort
Geschlecht Herren; Unisex
Schutzklasse S1P
Material Zehenschutzkappe Aluminium
Durchtrittsicherheit Textil
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Eigenschaft gewichtsabhängiges Dämpfungselement
EU-Schuhgröße 44
Farbe schwarz
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2015903
Katalognummer 092166
EAN / GTIN 4067263779698
Herstellernummer 092166 44
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Der GARANT Sicherheitsschuh comfort verbindet höchstmöglichen Tragekomfort mit modernem Design. Innovative und hochwertige Materialen, sowie eine sehr hohe Verarbeitungsqualität „Made in Germany” garantieren höchsten Schutz bei gleichzeitig minimalem Gewicht. Unterschiedliche Schaftweiten (Weite W1 für normal breite Füße, Weite W2 für breitere Füße) und die gezwickte Fertigungsweise ermöglichen ein „echtes” Mehrweitensystem und schaffen somit eine ideale Lösung für verschiedene Fußweiten. Die konsequente Umsetzung ergonomischer Grundsätze und eine auswechselbare, gewichtsabhängige Dämpfung reduzieren signifikant Belastungen auf Knie und Rücken und tragen somit wesentlich zu einer langfristigen Gesunderhaltung bei.
  • Obermaterial aus leichter aber widerstandsfähiger Microfaser.
  • Atmungsaktives Funktionsfutter.
  • Praktischer GARANT comfort Heel-Puller zum einfachen und schnellen Anziehen der Schuhe.
  • GARANT comfort Fußbetteinlage mit gewichtsabhängiger Dämpfung.
  • Laufsohle GARANT comfort TPU.
  • Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).

Halbschuh mit großflächiger Belüftungsstruktur und textilem Durchtrittschutz.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

  • GARANT comfort Fußbetteinlage mit gewichtsabhängiger Dämpfung finden Sie im Zubehör Fußschutz unter: 092864 (weich), 092865 (mittel), 092866 (hart).
  • Standardmäßig werden Schuhe Gr. 36-39 mit der weichen Dämpfung, Gr. 40-45 mit der mittleren Dämpfung und Gr. 46-48 mit der harten Dämpfung ausgeliefert.
  • Ebenfalls im Zubehör Fußschutz finden Sie die passenden GARANT Schnürsenkel unter: 092855 120.

Normale Ausführung W1 unter Nr. 092165.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützt Fuß vor mechanischen Risiken.
  • Geeignet für Arbeiten mit elektrostatisch gefährdeten Bauelementen.

Sachwidriger Einsatz
  • Durchtrittsichere Einlage und Zehenkappe nicht aus Schuh entnehmen.

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützt Fuß vor mechanischen Risiken.
  • Geeignet für Arbeiten mit elektrostatisch gefährdeten Bauelementen.

Sachwidriger Einsatz
  • Durchtrittsichere Einlage und Zehenkappe nicht aus Schuh entnehmen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "comfort" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb