Einlegesohlen anthrazit Fußbetteinlage comfort, SOFT, EU-Schuhgröße: 44

Artikel-Nr.: 727320 Katalog-Nr.: 092864
Preis pro 1 Paar
Netto: CHF 8.05
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie comfort
Geschlecht Unisex; Herren
EU-Schuhgröße 44
Farbe grün
Produktart Einlegesohle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 727320
Katalognummer 092864
EAN / GTIN 4062406281540
Herstellernummer 092864 44
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Fußbetteinlage comfort. Im Fersenbereich ist ein gewichtabhängiges Dämpfungselement integriert, wodurch für jeden Träger eine ideale Dämpfung gewährleistet wird. Die Lochung im Vorderfußbereich stellt ein hohes Maß an Luftaustausch und Klimakomfort sicher.
Weiches Dämpfungselement für Personen zwischen 50 kg und 65 kg.

Passend für:

GARANT Sicherheitsschuh comfort.
Nr. 092052, 092053, 092058, 092059, 092062, 092063, 092070, 092071, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176.

GARANT Sicherheitsstiefel comfort.
Nr. 092074, 092075.

GARANT Sicherheitssandale comfort.
Nr. 092050, 092051, 092054, 092055.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "comfort" Alle ansehen