Akku-Ratschenschrauber lange Ausführung, Typ: M12FHIR14L

Artikel-Nr.: 2015097 Katalog-Nr.: 070234
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 252.18
inkl. vRG CHF 0.68
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 12 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 12 V
Herstellerbezeichnung M12FHIR14LR
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V
maximales Drehmoment hart 47 Nm
maximale Drehzahl 1. Gang 0 min-1 - 450 min-1
Werkzeugaufnahme Vierkant 1/4 Zoll
Bauform Ratschenschrauber
Gewicht 1,1 kg
maximale Vibration nach EN <2,5 m/s2
typische Verwendung Strong
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Schrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2015097
Katalognummer 070234
EAN / GTIN 4058546410759
Herstellernummer 4933480790
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

Hochgeschwindigkeits-Akku-Ratschenschrauber mit langer Ausführung ermöglicht Benutzern einen besseren Zugang auf engstem Raum.
  • REDLINK™ PLUS Elektronik und bürstenloser POWERSTATE™ Motor

Lieferumfang:

Ohne Akku und ohne Ladegerät.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073801 – Nr. 073840.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb