Milwaukee® Bohrschrauber 18V, 2-Gang, FIXTEC, Akku-Bohrschrauber, ohne Akku, im Transportkoffer, Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13

Artikel-Nr.: 2003077 Katalog-Nr.: 070211
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 296.18
inkl. vRG CHF 0.68
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Verpackung: Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 18 V
Herstellerbezeichnung M18 FDD3
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 18 V
Motorbauweise Bürstenloser Motor
maximales Drehmoment hart 158 Nm
maximale Drehzahl 1. Gang 0 min-1 - 550 min-1
maximale Drehzahl 2. Gang 2.100 min-1
Schnellspannfutter Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 16 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 89 mm
Gewicht 1,4 kg
maximale Vibration nach EN <2,5 m/s2
typische Verwendung Heavy Duty
Produktart Bohrschrauber
USP1 18V, 2-Gang, FIXTEC
USP2 ohne Akku, im Transportkoffer, Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2003077
Katalognummer 070211
EAN / GTIN 4058546376567
Herstellernummer 4933479862
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

Spitzenmodell FUEL™ mit bürstenlosem POWERSTATE™-Motor für höchsten Wirkungsgrad. Geringster Verschleiß und bis zu 10fache Lebensdauer gegenüber Standard DC-Motoren. Die hohe Effizienz und die erhöhte Akkukapazität ermöglichen bis zu 2 × längere Laufzeiten (im Vergleich zu anderen Li-Ionen Technologien). REDLINK PLUS™-Elektronik − einzigartiges Leistungsmanagement:
  • Mit Systemkommunikation Antriebsmaschine − Akku.
  • Mit Überlastungsschutz für längere Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe.

Lieferumfang:

Inklusive Zusatzhandgriff zur leichteren Drehmomentabstützung.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073801– Nr. 073840.