• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Alternativartikel:

EXPERT ToughMaterial Lochsäge 111mm

Artikel-Nr.: 2000984 Katalog-Nr.: Z589905
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 74.90
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Durchmesser Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bohr-⌀ 111 mm
maximale Schnitttiefe 60 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2000984
Katalognummer Z589905
EAN / GTIN 4059952535876
Herstellernummer 2 608 900 441

Beschreibung

Beschreibung:

BOSCH EXPERT ToughMaterial Lochsäge 65mm

Vorteil:

  • Lange Lebensdauer beim Schneiden von Löchern in verschiedenen Materialen.
  • Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology.
  • Individuell geschliffene Zähne aus feinem, hartem Carbide.
  • Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.