• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Bosch Multi Material PC Plus 111mm HS

Artikel-Nr.: 2195033 Katalog-Nr.: Z589933<BR><BR><BR>

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bohr-⌀ 111 mm
Durchmesser 111 mm
geeignet für Für Bohrmaschinen/Schrauber, Für Schlagbohrer/Schrauber
Produktart Lochsäge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2195033
Katalognummer Z589933


EAN / GTIN 6949509248008
Herstellernummer 2608901902

Beschreibung

Beschreibung:

Das Schneiden von Löchern in Stahlblechen ist nicht mit anderen Lochsägen-Anwendungen vergleichbar. In industriellen Umgebungen oder bei Arbeiten an Fahrzeugen muss man äußerst präzise sein. Das Material ist aber meist sehr zäh und zerstört herkömmliche Bi-Metall-Lochsägen. Die EXPERT Sheet Metal löst all diese Probleme, denn sie besteht aus kompakter, hochwertiger Technik.

Die EXPERT Sheet Metal besteht aus einem einzigen Zylinder aus gedrehtem Metall – für ultimative Stabilität, Robustheit und Genauigkeit. Extreme Lebensdauer und die Fähigkeit, die härtesten Stahlsorten zu schneiden – durch Carbide-Zähne, die einzeln geschärft und auf den Körper gelötet werden.

Vorteil:

  • Lange Lebensdauer beim Schneiden von Löchern in Edelstahl
  • Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology
  • Geschliffene und geschärfte feine Carbide-Zähne für Festigkeit, Langlebigkeit und Präzision
  • Hergestellt aus einem einzigen Stück Metall – für ultimative Stabilität
  • Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb