{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Außen-⌀ | 172 mm | |
| inkl. Spannmutter | ja | |
| passend für Scheiben-⌀ | 180 mm | |
| maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
| maximale Drehzahl | 8.500 min-1 | |
| Produktart | Stützteller |
| Artikelnummer | 192157 | |
| Katalognummer | 566670 | |
| EAN / GTIN | 2050001031792 | |
| Herstellernummer | 566670 172 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |