ISO-Stützteller mittelhart/gerippt, Außen-⌀: 108mm

Artikel-Nr.: 192155 Katalog-Nr.: 566670
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 11.25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 108 mm
inkl. Spannmutter ja
passend für Scheiben-⌀ 115 mm
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
maximale Drehzahl 13.300 min-1
Produktart Stützteller

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 192155
Katalognummer 566670
EAN / GTIN 2050001031778
Herstellernummer 566670 108
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gemäß ISO.
Mittelharter Teller mit breiten Rippen zur besseren Kornabstützung im Kanten- und Flächenschliff. Für gröbere Schleifarbeiten in Körnungen 36 bis 60.
Fiberscheiben-Stützteller mit hoher Temperaturbeständigkeit. Spezielles Design zur Erreichung der vollen Leistungsfähigkeit von Fiberscheiben.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb