{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Messbereich | 160 mm - 430 mm | |
| Messtiefe | 180 mm | |
| Anzahl Messköpfe | 1 | |
| Anzahl Messbolzen | 7 | |
| Anzahl Messscheiben | 4 | |
| Verpackung | stabile Box | |
| Produktart | 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät |
| Artikelnummer | 191734 | |
| Katalognummer | 435110 | |
| EAN / GTIN | 2050001037800 | |
| Herstellernummer | 12400005 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |