{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Messbereich | 6 mm - 18 mm | |
| Messtiefe | 100 mm | |
| Anzahl Messköpfe | 2 | |
| Anzahl Messbolzen | 17 | |
| Anzahl Messscheiben | 2 | |
| Verpackung | stabile Box | |
| Produktart | 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät |
| Artikelnummer | 191732 | |
| Katalognummer | 435110 | |
| EAN / GTIN | 2050001048035 | |
| Herstellernummer | 12200000 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |