{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Messbereich | 280 mm - 510 mm | |
| Wiederholpräzision ohne Messuhr | 1,5 µm | |
| Messtiefe | 400 mm | |
| Anzahl Messbolzen | 7 | |
| Anzahl Messscheiben | 4 | |
| Zentrierteller Breite | 156 mm | |
| Verpackung | stabile Box | |
| Produktart | 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät |
| Artikelnummer | 191722 | |
| Katalognummer | 435050 | |
| EAN / GTIN | 2050001046628 | |
| Herstellernummer | 11300002 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |