{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Messbereich | 12 mm - 20 mm | |
| Wiederholpräzision ohne Messuhr | 0,5 µm | |
| Messtiefe | 110 mm | |
| Anzahl Messbolzen | 9 | |
| Anzahl Messscheiben | 1 | |
| Zentrierteller Breite | 9 mm | |
| Verpackung | stabile Box | |
| Produktart | 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät |
| Artikelnummer | 191716 | |
| Katalognummer | 435050 | |
| EAN / GTIN | 2050001047991 | |
| Herstellernummer | 10300000 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |